用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
許容電流(A)3
素線径(mm)0.18
絶縁体厚さ(mm)0.4
概算質量(kg/km)195
シース厚(mm)1
シース色ソフト黒
導体外径(Φmm)0.7
絶縁体外径(mm)1.5
シース外径(Φmm)12.9
断面積(mm2)0.3
対数(P)10
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数12
素線の種類すずめっき軟銅線