UFD-3U4GWN USB3.0 メモリ サンワサプライ 69386546

UFD-3U4GWN USB3.0 メモリ サンワサプライ 69386546 UFD-3U4GWN USB3.0 メモリ サンワサプライ 69386546 UFD-3U4GWN USB3.0 メモリ サンワサプライ 69386546

USB3.0 メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量4GB 注文コード69386546 品番UFD-3U4GWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0に対応した高速USBメモリです。
本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。
外したキャップが後ろに取り付けられるので、紛失する心配がありません。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macの両方に対応します。
4GB内蔵です。
ストラップホール付きです。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 10・8.1・8・7・Vista・XPのみ対応です。

ホワイト 質量(g)13 キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB3.0A(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61 メモリー容量4GB インターフェイスUSB3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする