TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69386679
品番
320
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
用途
ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長
材質
構造用鋼
質量(g)
単体:125
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
14.5
寸法L1(mm)
16
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
24
寸法L2(mm)
61
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×24×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。