フロントスタイル

085 長袖シャツ 085 Asahicho(旭蝶繊維) 69386716 085 長袖シャツ 085 Asahicho(旭蝶繊維) 69386716 085 長袖シャツ 085 Asahicho(旭蝶繊維) 69386716

長袖シャツ 085

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69386716 品番 085
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スタイリッシュな個性はデザイン

用途綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ ストーン サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする