オフロード台車 タフカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69387474 品番 NTC-7548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,368
販売価格(税別)
24,880

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)約100 荷台寸法(mm)750×480 床面高さ(mm)230 質量(kg)12.2 用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様ノーパンクタイヤ仕様 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

YAMAZEN「タフカート」NTC-7548/POP
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする