曜日別特売
Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 69387605

 

Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 69387605
Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 69387605
Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 69387605

折込剪定鋸 150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69387605品番Y-15
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。

用途
生木の剪定に
刃長(mm)150全長(mm)折込時:198使用時:350仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃Y-15-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】剪定鋸(Y?15)  滑りにくいグリップ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする