アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
折込剪定鋸Y-15用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69387614
品番
Y-15-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
剪定鋸Y-15用の替刃です。
刃長(mm)
150
全長(mm)
186
用途
生木の剪定に
質量(g)
25
表面処理
ハードクローム仕上げ
折込
折りたたみ式
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応