アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
果樹剪定鋸替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69387632
品番
FS-22-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
刃長(mm)
220
全長(mm)
267
用途
生木の剪定に
質量(g)
35
表面処理
特殊表面処理
対応商品
FS-22
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応