アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
生木剪定鋸 鋸替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69387666
品番
TL-24PRO-1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
刃長(mm)
240
全長(mm)
279
用途
生木の剪定に
質量(g)
55
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応