アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
豪傑 仮枠達人鋸替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69387693
品番
KL-27-1
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
刃長(mm)
270
全長(mm)
340
用途
大工用鋸
質量(g)
60
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応