曜日別特売
KL-30A りんご鋸 アルス 69387702

KL-30A りんご鋸 アルス 69387702
KL-30A りんご鋸 アルス 69387702
KL-30A りんご鋸 アルス 69387702

りんご鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード69387702品番KL-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。

用途
りんご樹などの剪定に
刃長(mm)300全長(mm)463仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:135 サヤ:115表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-30A-1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする