アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
りんご鋸用刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69387718
品番
KL-30A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
りんご鋸KL-30A用の替刃です。
刃長(mm)
300
全長(mm)
370
用途
りんご樹などの剪定に
質量(g)
51
表面処理
特殊表面処理
対応商品
KL-30A
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応