アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
大工用鋸 ニュー豪傑替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69387763
品番
X-21-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。
刃長(mm)
210
全長(mm)
245
用途
大工用鋸
質量(g)
38
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応