アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
ジェットカーブプロ鋸替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69387815
品番
UV-37PRO-1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
刃長(mm)
370
全長(mm)
450
用途
生木の剪定に
質量(g)
150
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応