剪定鋸ジェットカーブ32

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69387824 品番UV-32E
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。

刃長(mm)320 全長(mm)500 用途生木の剪定に 仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式 質量(g)本体:258 サヤ:162 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-32E-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】剪定鋸ジェットカーブ32(UV-32E) 挽くだけで食い込むカーブ刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする