ジェットカーブ32鋸替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69387833 品番UV-32E-1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。

刃長(mm)320 全長(mm)385 用途生木の剪定に 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品UV-32E 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387833
2019-03-04
用途:
枝打ち
合名会社 アリクニ 様 (農・林・水産業)

高枝打ちの時鋸が切り口から外れない。力を入れずに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする