採果鋏 箱入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388043 品番310
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。

全長(mm)160 刃長(mm)26 用途果実の収穫作業に 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388043
2021-03-12
用途:
果物収穫用
教育・研究機関

以前より使用しており,バネの硬さも適量で使いやすいと思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする