アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
採果鋏 BP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388052
品番
310-BP
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
全長(mm)
160
刃長(mm)
26
用途
果実の収穫作業に
仕様
曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
90
使用目的
収穫作業
切断対象
果実
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応