採果鋏 デラックス 箱入り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388068 品番310DX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。

全長(mm)170 刃長(mm)26 用途果実の収穫作業に 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)110 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする