316 ワイヤーカット鋏 アルス 69388113 316 ワイヤーカット鋏 アルス 69388113 316 ワイヤーカット鋏 アルス 69388113 316 ワイヤーカット鋏 アルス 69388113

ワイヤーカット鋏

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388113 品番316
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。

全長(mm)170 刃長(mm)15 用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 質量(g)105 使用目的カット 切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本

商品説明動画

なまし針金をラクラクカット!_ワイヤーカット鋏(316)_【ARS】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388113
2024-05-29
用途:
園芸用ワイヤーのカット
サービス業

園芸用のワイヤーカットに使いました。何本かワイヤーカットを持っているのですが、
太いワイヤーで周りが薄い金属でできているのものは、このワイヤーカットが一番よく切れました。
ワイヤー素材に合わせて使い分けて使うのに便利かと。1本持っていて損はない品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする