Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン 7202
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69388290
品番
7202
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア
用途
着心地の良いソフトタッチ
色
アーミーグリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59