アルスにぎり鋏

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388305 品番NH-11SD
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。

全長(mm)110 刃長(mm)40 用途糸のカットに 質量(g)40 表面処理ブラック仕上げ 使用目的カット 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】アルスにぎり鋏(NH-11SD) 支点で安定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
家庭内の様々な作業
教育・研究機関

切れ味は良く、作りもしっかりしています。ただし、刃は錆びやすいです。

対象商品:
69388305
2019-03-23
用途:
繊維加工工場

とてもよく切れます。
他の握りバサミと比較のしようが無いほどの切れ味です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする