フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン 7202
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69388317
品番
7202
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア
用途
着心地の良いソフトタッチ
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68