アルス
アルスの 鋏
アルスの 替え刃
高級剪定鋏PRO用替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69388332
品番
V-7PRO-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
全長(mm)
93
刃長(mm)
48
用途
生木の剪定
質量(g)
83
使用目的
剪定
切断対象
生木
対応商品
V-7PRO
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応