ズームチョキエコノ 刈込型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388384 品番190ZD-3.1-3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり

刃長(mm)123 全長(mm)1817-3063 用途高所の葉刈り、枝切りに 仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ 質量(g)1030 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ(190ZD-3.1-3D) 入門者向け高枝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする