アルス
アルスの 鋏
アルスの 替え刃
ガーデニング鋏 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
46
注文コード
69388402
品番
SE-45-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニング鋏用の替刃です。
全長(mm)
143
刃長(mm)
46
用途
庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様
45用
質量(g)
37
使用目的
剪定、収穫、手入れ
切断対象
庭木
対応商品
SE-45
材質(刃)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:6