DKC-0025-R 造園バリカンカルゼ コンパクト アルス 69388454 DKC-0025-R 造園バリカンカルゼ コンパクト アルス 69388454 DKC-0025-R 造園バリカンカルゼ コンパクト アルス 69388454

造園バリカンカルゼ コンパクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388454 品番DKC-0025-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。

刃長(mm)245 全長(mm)710 用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き 質量(g)1495 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃DKC-25-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

【ARS】ハイパワー電動バリカンカルゼコンパクト(DKC-0025-R)_取り回しの良い電動バリカン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする