アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
造園バリカンカルゼコンパクト替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388463
品番
DKC-25-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。
刃長(mm)
245
用途
生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)
350
質量(g)
320
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15