曜日別特売
GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 69388488

 

GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 69388488
GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 69388488

Gクラシック ガーデニング鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69388488品番GC-220
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】Gクラシック折込剪定鋸プロ(GC-220) コンパクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする