フロントスタイル

7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388491 7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388491 7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388491

長袖シャツ 7204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69388491 品番 7204
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア

用途着心地の良いソフトタッチ アーミーグリーン サイズ3L 胸囲(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする