SW Cr-20A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388684 SW Cr-20A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388684 SW Cr-20A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388684 SW Cr-20A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388684

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388684 品番 SW Cr-20A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)33.1 寸法A(mm)19.1 寸法D(mm)21.4 寸法B(mm)27.7 寸法C(mm)14 寸法O(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする