SW Cr-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388700 SW Cr-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388700 SW Cr-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388700 SW Cr-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧 69388700

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388700 品番 SW Cr-25A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)38.2 寸法A(mm)22.2 寸法D(mm)27.2 寸法B(mm)34.5 寸法C(mm)16 寸法O(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする