軽量ホーク4本爪 アルミP柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388725 品番#9223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化

全長(mm)1130 用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業 質量(kg)1.25 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)335 爪数4 先幅(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする