尾上製作所
尾上製作所の のこぎり
尾上製作所の のこぎり本体
尾上製作所の 片刃鋸
もぐら取器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69389346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モグラ取り器2個組。
全長(mm)
240
質量(g)
130
内径(Φmm)
入口:50
板厚(mm)
0.27