曜日別特売
B-500SL ステンぶどう鋏L型 BP 近正 69389897

ステンぶどう鋏L型 BP

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード69389897品番B-500SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。

全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389897
2020-10-20
用途: 葡萄の敵粒作業、葡萄の収穫作業

とても使いやすい、刃の切れ味もよい。切った時の手に伝わる衝撃なども無く、疲れない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする