フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 4015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69391221
品番
4015
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。裏素材は膝上はボア、膝下はキルト、裾ファスナー仕様で脱着が楽。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
84〜90