ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ミントグリーン 注文コード69391728 品番393-PXXP057(MG)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

かわいいミッフィーの充電式ハンディファン。USB充電式。軽量で薄型コンパクト。風量は3段階調節可能。
コンパクトなのにパワフルな風量。USB充電ケーブル付き(TYPE-C)。シリコーン素材のクリアストラップ付き。

用途お出かけや外出時などに。コンパクト 軽量 薄型 スリム 持ち運び キャラクター かわいい おしゃれ 熱中症対策 夏 お祭り 花火 キャンプ アウトドア miffy ハンディファン 材質本体:ABS、羽根:PP ミントグリーン 質量(g)90 消費電力(W)5 使用時間(弱)約3時間、(中)約2時間、(強)約1.5時間 充電時間約2-2.5時間 バッテリー容量(mAh)電池:1200 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.5×3.2×13.5
注意
※内蔵のリチウムイオン電池はPSE基準に適合したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする