ISE20CH-R-N02-WA1 ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69392016

ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 仕様定格圧力範囲:(ISE20CH) -0.1 〜 2MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(N02) NPT1/4 (M5メネジ付)、オプション1:(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)、オプション2:(A1) ブラケット A、オプション3:(-) 取扱説明書 注文コード69392016 品番ISE20CH-R-N02-WA1
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は出力仕様・仕様など908種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格圧力範囲:(ISE20CH) -0.1 〜 2MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(N02) NPT1/4 (M5メネジ付)、オプション1:(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)、オプション2:(A1) ブラケット A、オプション3:(-) 取扱説明書 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする