センコー
センコーの トイレ用品
センコーの 便座シート
ニューコーディネートシートカバー 【O型便座用】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ系
注文コード
69392158
品番
48218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
程よい厚みで、便座の冷え対策におすすめ。カラーバリエーションも豊富にございます。
材質
表糸:アクリル、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
色
ベージュ系
適合サイズ
O型便座用
色番
004
注意
※便座や色等の種類が多くなりますので、ご注文時にお間違えのないようご確認をお願い致します。(
※返品・交換不可
※)
※伸縮性のある生地を使用しているため、サイズにばらつきがありますが、便座への取り付けに問題はありません。
※製品の特性上、同じ色番のカバーでも糸の染色ロットごとに若干の色味の差が生じますことを予めご了承下さい。