センコー
センコーの トイレ用品
センコーの 便座シート
ニューコーディネートシートカバー 【暖房・洗浄便座用】
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク系
注文コード
69392499
品番
48252
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
程よい厚みで、便座の冷え対策におすすめ。カラーバリエーションも豊富にございます。
材質
表糸:アクリル、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
色
ピンク系
適合サイズ
暖房・洗浄便座用
色番
007
注意
※便座や色等の種類が多くなりますので、ご注文時にお間違えのないようご確認をお願い致します。(
※返品・交換不可
※)
※伸縮性のある生地を使用しているため、サイズにばらつきがありますが、便座への取り付けに問題はありません。
※製品の特性上、同じ色番のカバーでも糸の染色ロットごとに若干の色味の差が生じますことを予めご了承下さい。