オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69393960
品番
OLIGHT 5YG-SA レンズ無
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更
人間の視感度の高い545〜580nmを、外観検査に活用する事が可能
目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途
自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
質量(kg)
2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)
9
全高(mm)
410
クランプ範囲(mm)
15-45
入力電圧(V)
100〜240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)
380
光源
白色LEDライトパネル
調光率(%)
100〜10