オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69394039
品番
OLIGHT 5YG-B 2XAR
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥102,828
販売価格(税別)
¥
93,480
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更
人間の視感度の高い545〜580nmを、外観検査に活用する事が可能
目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途
自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)
2.2(レンズ質量除く)
径(Φmm)
支柱/横棒:16/13
消費電力(W)
9
全高(mm)
391
テーブル寸法(mm)
320×188
入力電圧(V)
100〜240・50/60Hz・Aプラグ
レンズ
BIG-レクタ交換レンズシステム
光源
白色LEDライトパネル
作動距離(mm)
160
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ有効径(mm)
180×120
調光率(%)
100〜10