画像準備中

ゲージコック FCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(接液部)ステンレス製 最高使用圧力(MPa)2 接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/2 注文コード69394215 品番FC11-393
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・最高使用圧力・接続部のサイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

形番により各種仕様をご用意しております

使用流体液体 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)ステンレス製 付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用) 接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/2 寸法E(mm)13 寸法B×C六角(mm)22×25.4 用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)2
注意
※画像は全て代表画像となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする