長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力・流量測定その他関連用品
長野計器の メートルパイプ
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(接液部)
ステンレス製
仕様
(標準) メネジ×オネジ【二重巻】
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
注文コード
69394319
品番
FP20-333
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・接続部のサイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
形番により各種仕様を取り揃えています。
使用流体
気体又は液体
用途
パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
仕様
(標準) メネジ×オネジ【二重巻】
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
質量(g)
600
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
二重巻
外装
生地
使用流体温度(℃)
350以下
材質(接液部)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応