画像準備中

パイプサイホン 形番:FPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(接液部)ステンレス製 仕様メネジ(ユニオン)×JISフランジ(RF) 接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(フランジ)10K15A 注文コード69394355 品番FP50-343
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・仕様・接続部のサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

形番により各種仕様を取り揃えています。

使用流体気体又は液体 用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。 仕様メネジ(ユニオン)×JISフランジ(RF) 接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(フランジ)10K15A 質量(g)1000 最高使用圧力(MPa)フランジによる 巻数一重巻 外装生地 使用流体温度(℃)350以下 材質(接液部)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする