収納上手なコスメボックスDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69394388 品番COB-350
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

化粧水からメイク小物までコスメ用品をすっきり収納できる、うれしいコスメボックスです。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂 高さ(mm)198 質量(g)945 縦(mm)202 横(mm)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする