- アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ アクモホールディングス 69394406 - アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ アクモホールディングス 69394406 - アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ アクモホールディングス 69394406 - アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ アクモホールディングス 69394406

アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69394406 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済)
水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。
本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。
直進タイプは灯りが直進的で、懐中電灯のように遠くを照らしたり、移動の際に足元を照らしたり、物を探す時にも便利です。

材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP 高さ(mm)13 質量(g)26 縦(mm)140 横(mm)75 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10
注意
※水に浸け過ぎると化学反応が進み点灯寿命が短くなります。
※一度点灯させたライトは基本消せませんが、点灯時の水分が乾燥すれば消灯します。
※高湿環境下でまれに自然点灯する場合がありますが製品寿命や点灯時間に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする