NEW抗菌ポータブルトイレセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69394616 品番 a15010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

持ち運びに便利なポータブルトイレ。
抗菌加工便座、安心・安全な抗菌剤入り凝固剤使用。
専用のバケツにかぶせるだけ!の簡単ポータブルトイレ。「簡単トイレ」と「トイレ袋」の便利なセット。
中のバケツは取り外しが可能
持ち運びに便利な取っ手付き
SGマーク製品安全協会認定

仕様別売ポータブルトイレNEWスペア セット内容抗菌剤入り凝固剤×30包、排便処理袋×30袋、収納袋×10枚 材質凝固剤:抗菌吸水ポリマー、排便処理袋:ポリエチレン タイプ<別売>ポータブルトイレNEWスペアセット 内容量(g)凝固剤(1袋):(約)7 寸法(cm)汚物袋:(約)65×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする