日本メカケミカル
メカクリーンカットEM-700AK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
69394930
品番
E-a040-20L
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
8.7(原液)、8.8(15倍液)
外観
淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
260
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.94(原液)
表面張力(mN/m)
33(15倍液)
摩擦係数
0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
12.0(15倍液)
注意
※保管中に成分の一部が分離する場合がございますが、液を均一に混ぜてご使用いただければ性能的 に問題はありません。