曜日別特売

バイオアウト#160T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード69395045品番Z-0022-10L
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤

用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、他容量(L)10pH10.1(原液)引火点(℃)なし外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.6(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする